EXACQ | S-24 TB
24 TB en réseau vidéo périphérique de stockage pour exacqVision VMS

Nº PIÈCE FAB.  S-24TB
Nº PIÈCE  519990
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Les serveurs de stockage de réseau exacqVision S-Series fournissent une solution entièrement intégrée des archives audio et vidéo pour caméras IP utilisant la logiciel de bord video management system (VMS) d’exacqVision. Simultanément Rechercher vidéo stockées tant localement sur exacqV ision caméras de bord et systèmes centralisés de série S avec aucune mesure spéciale requise.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Archivage vidéo et audio de série S avec fonction de recherche instantanée
  • Augmenter la capacité de restauration avec sauvegarde des enregistreurs exacqVision au stockage de la série S
  • Optimiser la charge réseau avec un archivage régulier ou continu
  • Magasin critique vidéo et audio plus longtemps avec des règles d’archivage flexibles défini par l’utilisateur
  • Consolider les archives vidéo de multiples enregistreurs vidéo sur un ou plusieurs S-series
  • Étendre le stockage vidéo exacqVision pour stocker plus de caméras ou plus de jours sans magnétoscopes supplémentaires
  • Développez stockage primaire magnétoscope sans complexe stockage tiers
  • Plus bas coût et une plus grande flexibilité avec stockage de réseau partagé par rapport au stockage externe sur plusieurs graveurs
  • Solution unifiée de VMS
  • Réduire la complexité et le coût de l’intégration de solutions disparates avec un enregistreur exacqVision complète et solution de stockage
  • Pas besoin d’apprendre plusieurs systèmes pour administrer et surveiller le stockage et enregistreurs
  • VMS complets soutien de Exacq technologies
  • Stockage extensible et haute fiabilité
  • Extensible jusqu'à 32 to avec disques supplémentaires
  • Tolérance de disque dur ou une panne de la source avec les alimentations série S entreprise RAID 5/6 et redondantes de pannes
  • Maximiser la fiabilité du disque dur avec les disques durs de classe entreprise
  • Mise à jour de logiciels client et serveur avec les dernières fonctionnalités de logiciel exacqVision sans frais supplémentaires pendant la période de SSA 3 ans

Description des spécifications

S - serveur de stockage de bureau professionnel
Disque dur  : 24 TB
Enregistreurs vidéo maximales  : 16
Débit maximum Total  : 750 Mbits/s avec une carte réseau unique, 1000 Mbit/s avec double, NIC collage
Gestion de stockage d’entreprise  : Non inclus
Rallonges de rangement - enregistreurs vidéo maximales  : 8
Rallonges de rangement - débit Total maximal  : 250 Mbits/s
Étendues de stockage - Enterprise Storage Management  : Non inclus
Logiciels préchargés de VMS  : exacqVision stockage professionnel
ESM surveillance Compatible  : No
Maximum de disques durs  : 8TB
Stockage Maximum (interne)  : 32 TB
NIC  : 2 x 1 GB/s
Système d’exploitation  : Linux Ubuntu 12,04
Ports USB  : 7 (1 avant, arrière 6)
Clavier et souris  : non inclus
Tension d’entrée  : 120/240 volts C.A., détection automatique
Puissance et chaleur  : Watt/110 375 BTU/heure Maximum ; 70 Watt/240 BTU/heure standard
Alimentation d’énergie  : unique
Température de fonctionnement  : 40 95 deg F (4,5 à 35C deg)
Révision du serveur  : A1
Dimension  : 9,3 pouce longueur x 11,7 po largeur x 7,3 pouces hauteur

Spécifications  :

Type de disque dur SATA
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Capacité de stockage 24 TÉRAOCTETS
Système d'exploitation LINUX
Type STOCKAGE
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.