3XLOGIC INC | S-porte-KIT-WH-ST
Kit porte simple  : Comprend eIDC32, Surface de montage boîte, 6005 lecteur HID, une grève standard ROFU et Contacts de porte

Nº PIÈCE FAB.  S-DOOR-KIT-WH-ST
Nº PIÈCE  419928
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Intelli-M porte simple ajouter Kit - HID Wiegand prox lecteur avec grève et capteurs

Ce kit contient les éléments suivants  :

(1) EIDC32-S eIDC

Surface de S-SMB-1 (5075) mm boîtier

(1) lecteur ProxPoint HID A-CRS-6005-GRY (gris)

Gâche électrique de (1) S-STRK-2400-05

Capteur de porte (1) GRI encastrable

Capteur de porte (1) GRI monture en métal

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Contrôleur d’eIDC32
  • Boîte en saillie
  • HID lecteur 6005
  • Contacts de porte
  • ROFU 2400 série Strike

Spécifications  :

Couleur GRIS
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Format MULTIPLES FORMATS
Format de lecture CARTE DE PROXIMITÉ - HID FORMAT
Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Fréquence 125 KHZ
Montage MONTAGE EN SURFACE
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES