PANDUIT | S100X150VAC
Cassette de P1, Label Self-Lam, vinyle, 1" W x 1,5" H. 50" Print-On, quartier blanc Print-On, 200 étiquettes

Nº PIÈCE FAB.  S100X150VAC
Nº PIÈCE  325932
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Chargement rapide P1(TM) Label Cassette inclut le ruban pour faciliter l’évolution des étiquettes et des étiquettes matières
  • Plastification automatique étiquettes adhésives pour l’identification de fil/câble comprennent une zone d’impression-sur couleur et clairement pelliculage

Description des spécifications

Les plastifier Label Cassette
Matériau  : vinyle
Impression-sur la zone couleur  : blanc
Impression-sur zone hauteur  : 0,5 pouce (12,7 % mm)
Maximale du fil OD  : 0,32 pouce (8,1 mm)
Minimales des câbles OD  : 0,16 pouce (4 mm)
Étiquettes par Cassette  : 200
Gamme de fil  : Catégorie 5e/6/6 a UTP et catégorie FTP 5e, 10-6 AWG
Dimension  : 1,5 pouce longueur x largeur 1 pouce (38,1 % x 25,4 % mm)

Spécifications  :

Types d’étiquettes VINYLE
Taille 1 po
Type ÉTIQUETTES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE