SIEMON COMPANY | S110A2RMS
Gestionnaire de câble S110/S210 avec support mural de jambes, 2RMS, blanc

Nº PIÈCE FAB.  S110A2RMS
Nº PIÈCE  187607
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les gestionnaires de câbles Siemon S110/S210 sont le fondement d’une série de produits de gestion de câble qui visent à soutenir le S110 ou S210 branchements et patch panneau applications. Ils peuvent être commandés individuellement pour l’assemblage de champ dans les applications de montage mural. Les gestionnaires de câble sont fabriqués avec le thermoplastique haute résistance, ignifuge et ont été conçus pour une insertion facile de câble ou de retrait. Le gestionnaire de câble 2 RMS offre une capacité supplémentaire pour les applications haute densitées de rapiéçage. housses de Siemon S110/S210 se clipse sur fournir le code de couleur et garder les câbles cachés.

Spécifications  :

Cadre de montage SIMPLE FACE
Type de résiliation BLOC 110
Code UNSPSC 43223306