SIEMON COMPANY | S110AW2-100
S110 100 paires bloc avec jambes

Nº PIÈCE FAB.  S110AW2-100
Nº PIÈCE  147758
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

kits de terminaison Siemon S110 champ combinent performance 5e catégorie avec les fonctionnalités d’installation inégalée. Chaque kit comprend des blocs de raccordement pour compléter chaque bande 25-paire de résiliation sur le bloc de câblage S110 (p. ex. S110AB2 - 100 pi comprend cinq 4-paire et un bloc de connexion 5-paire par bande de résiliation 25-paire, soit un total de vingt paires de 4 et de quatre blocs de raccordement 5-paire).

Caractéristiques

  • Durables conception robuste fort impact, en polycarbonate ignifugé facilement résiste à la force des outils de l’impact
  • Multi-application Support idéal pour une utilisation en cross-connect et consolidation des applications de point
  • Bandes de bloc fin de marquages sur la base sont marqués par incréments de 5-paire. Blocs de connexion sont codés par couleurs

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur IVOIRE
Nombre de paires 100
Résiliation 110