SIEMON COMPANY | S110DA1-200RFT
panneau de pouce 200 19 paires, 2 RMS

Nº PIÈCE FAB.  S110DA1-200RFT
Nº PIÈCE  247394
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les panneaux S110 permettent des blocs de câblage être monté directement sur un rack EIA de pouce 19. Chaque panneau comprend des blocs de raccordement pour compléter chaque bande 25-paire de résiliation sur le bloc S110 (p. ex. S110DB1-100RFT comprendrait cinq 4-paire et un bloc de connexion 5-paire par bande de résiliation 25-paire, soit un total de vingt paires de 4 et de quatre blocs de raccordement 5-paire).

Caractéristiques

  • Codage couleur paires sur chaque S110 reliant le bloc de couleur
  • Panneaux de fil gestionnaires champ terminé en option peut être commandés avec ou sans couvertures et gestionnaires de fil S110
  • Couvre inclus pouces 19 panneaux avec les gestionnaires de câble incluent housses pour fournir une apparence propre pour l’environnement de l’application des correctifs

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Nombre de paires 200
Unités de bâti 2
Résiliation 110