SIEMON COMPANY | S110DB1-100RFT
panneau de pouce 100 19 paires, 1 RMS

Nº PIÈCE FAB.  S110DB1-100RFT
Nº PIÈCE  173104
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les panneaux S110 permettent des blocs de câblage être monté directement sur un rack EIA de pouce 19. Chaque panneau comprend des blocs de raccordement pour compléter chaque bande 25-paire de résiliation sur le bloc S110 (p. ex. S110DB1-100RFT comprendrait cinq 4-paire et un bloc de connexion 5-paire par bande de résiliation 25-paire, soit un total de vingt paires de 4 et de quatre blocs de raccordement 5-paire).

Caractéristiques

  • Codage couleur paires sur chaque S110 reliant le bloc de couleur
  • Panneaux de fil gestionnaires champ terminé en option peut être commandés avec ou sans couvertures et gestionnaires de fil S110
  • Couvre inclus pouces 19 panneaux avec les gestionnaires de câble incluent housses pour fournir une apparence propre pour l’environnement de l’application des correctifs

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur IVOIRE
Nombre de paires 100
Unités de bâti 1
Résiliation 110

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.