SIEMON COMPANY | S110P1-U1-03
Cordon de brassage, S110, 1 paire S110, RJ11, cuivre, 5e catégorie, UTP, USOC, brin, CM, câble blanc, pas de Boot, 3 pieds

Nº PIÈCE FAB.  S110P1-U1-03
Nº PIÈCE  210524
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le S110 à MC jarretières combiner plus tard de Siemon et plus performants bouchons pour patcher équipements à S110 raccordement blocs ou offrant un accès aux champs de résiliation S110 test réseau. La combinaison de prises, câble de haute performance et 100 % usine transmission stable assure performance est compatible avec les spécifications de canal de 5e catégorie.

Spécifications  :

Couleur BLANC
Type de connecteur 110 À MODULAIRE
Longueur 3 FT. | 0,91 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT