SIEMON COMPANY | S110P4-A4-03
Cordon de brassage, S110, 4 paire S110, RJ45, cuivre, 5e catégorie, UTP, T568B, brin, CM, câble blanc, pas de Boot, 3 pieds

Nº PIÈCE FAB.  S110P4-A4-03
Nº PIÈCE  MO03-SI6-01
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le S110 à MC jarretières combiner plus tard de Siemon et plus performants bouchons pour patcher équipements à S110 raccordement blocs ou offrant un accès aux champs de résiliation S110 test réseau. La combinaison de prises, câble de haute performance et 100 % usine transmission stable assure performance est compatible avec les spécifications de canal de 5e catégorie.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur BLANC
Type de connecteur 110 À MODULAIRE
Longueur 3 FT. | 0,91 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT