SIEMON COMPANY | S110P4
S110 Patch 4 paires Plug, catégorie 5e champ terminé

Nº PIÈCE FAB.  S110P4
Nº PIÈCE  154588
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le premier de son genre qui est catégorie 5e compatible et peut être terminée par champ à câble soit un ou plusieurs brin. La fiche de patch S110 utilise isolement paire interne pour délivrer une performance améliorée de diaphonie afin que le bouchon accouplée et le bloc de connexion dépassent largement les performances de transmission catégorie 5e.

Caractéristiques

  • Ergonomique poignée sida insertion et le retrait de la fiche de patch de 110 connectent bloc
  • Flèche directionnelle fourni pour aider à l’orientation correcte insertion
  • Boîtier en plastique clair vérification prêt permet les couleurs de chef d’orchestre et des positions soit visible pour la correspondance des positions de terminaison à l’extrémité opposée
  • Polarisation chaque boîtier de connexion inclut des fonctionnalités de polarisation intégré afin d’assurer l’orientation adéquate pointe-bague pendant la connexion

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Type de connecteur 110 À 110
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT