LAPP GROUP | S1111
Glandes de câble, SKINTOP SL W/NUT, PG 11, Polyamide, Gris argenté

Nº PIÈCE FAB.  S1111
Nº PIÈCE  S1111
Minimum 1 chaque
En stock

Description

SKINTOP SL / SLR est un liquide résistant, étanche, facile à assembler souche secours presse-étoupe à filetage PG qui est universellement adapté pour tous types de machines & matériel, y compris l’automatisation, motion control, contrôle de processus et robotique.

Caractéristiques

  • Le résistant de conception SKINTOP fournit débrochable à grande force et la décharge de traction très fiable
  • Mécanisme de verrouillage intégré supérieur comprend un cliquet interne pour preuve protection contre les vibrations
  • Filetage trapézoïdal-multi nécessite juste une torsion à tightenÔGenerous douille de haute qualité en néoprène fournit un liquide serré et l’épreuve de la poussière, hermétique

Description des spécifications

Thread  : PG
Type de filetage  : PG-11
Matériaux de construction  : plastique polyamidique, CR
Couleur  : gris
Plage de serrage  : 157 394
Protection  : 70 lb/po2
Classement IP  : IP68, 5 Bar
Plage de température  :-20 à + 80 C
RoHS  : Y

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121400