LAPP GROUP | S1134
Glandes de câble, SKINTOP SLN, TNP 3/4 « , Polyamide, Gris argenté
Description
SKINTOP SLN/SLRN est un liquide résistant, étanche, facile à assembler souche secours presse-étoupe avec filetage NPT universellement adapté à tous les types de machines & matériel, y compris l’automatisation, motion control, contrôle de processus et robotique.
Caractéristiques
- Le résistant de conception SKINTOP offre grand sortir de force et de la décharge de traction très fiable
- Mécanisme de verrouillage intégré supérieur comprend un cliquet interne pour preuve protection contre les vibrations
- Filetage trapézoïdal-multi nécessite juste une torsion pour serrer
- Groupe d’appareils II, catégorie 2 G + 1 D
Description des spécifications
Thread : NPT
Type de fil : TNP-3/4 "
Matériaux de construction : plastique polyamidique, CR
Couleur : gris
Plage de serrage : 512 709
Protection : 70 lb/po2
Classement IP : IP68, 5 Bar
Plage de température :-20 à + 80 C
RoHS : Y
Spécifications :
Blindé/blindées | POUR UNE UTILISATION AVEC CÂBLE BLINDÉE |
---|---|
Câble de diamètre extérieur | 512 0,709" |
Matériel | PLASTIQUE |
Antidéflagrant | NON |
Taille de plaque tournante | 3/4" |
Code UNSPSC | 39121400 |