LAPP GROUP | S1136
Glandes de câble, SKINTOP SL W/NUT, PG 36, Polyamide, Gris argenté
Description
SKINTOP SL / SLR est un liquide résistant, étanche, facile à assembler souche secours presse-étoupe à filetage PG qui est universellement adapté pour tous types de machines & matériel, y compris l’automatisation, motion control, contrôle de processus et robotique.
Caractéristiques
- Le résistant de conception SKINTOP fournit débrochable à grande force et la décharge de traction très fiable
- Mécanisme de verrouillage intégré supérieur comprend un cliquet interne pour preuve protection contre les vibrations
- Filetage trapézoïdal-multi nécessite juste une torsion à tightenÔGenerous douille de haute qualité en néoprène fournit un liquide serré et l’épreuve de la poussière, hermétique
Description des spécifications
Thread : PG
Type de filetage : PG-36
Matériaux de construction : plastique polyamidique, CR
Couleur : gris
Plage de serrage : 945 1 260
Protection : 70 lb/po2
Classement IP : IP68, 5 Bar
Plage de température :-20 à + 80 C
RoHS : Y
Spécifications :
Code UNSPSC | 39121400 |
---|