LAPP GROUP | S1201
Presse-étoupes avec serre-câble non-métallique; presse-étoupe avec serre-câble non métallique étanche et filetage NPT

Nº PIÈCE FAB.  S1201
Nº PIÈCE  S1201
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SKINTOP SLN/SLRN est un liquide résistant, étanche, facile à assembler souche secours presse-étoupe avec filetage NPT universellement adapté à tous les types de machines & matériel, y compris l’automatisation, motion control, contrôle de processus et robotique.

Caractéristiques

  • Le résistant de conception SKINTOP offre grand sortir de force et de la décharge de traction très fiable
  • Mécanisme de verrouillage intégré supérieur comprend un cliquet interne pour preuve protection contre les vibrations
  • Filetage trapézoïdal-multi nécessite juste une torsion pour serrer
  • Groupe d’appareils II, catégorie 2 G + 1 D

Description des spécifications

Thread  : NPT
Type de fil  : TNP-1 "
Matériaux de construction  : plastique polyamidique, CR
Couleur  : gris
Plage de serrage  : 551 827
Protection  : 70 lb/po2
Classement IP  : IP68, 5 Bar
Plage de température  :-20 à + 80 C
RoHS  : Y

Spécifications  :

Blindé/blindées POUR UNE UTILISATION AVEC CÂBLE BLINDÉE
Câble de diamètre extérieur 551 0,827"
Antidéflagrant NON
Taille de plaque tournante 1 po