Verrouillage de la flèche | S1250 AL
Porte jante sortie périphérique, embouts métalliques, réversible, manutention, clé Allen-Type Standard Dogging, aluminium

Nº PIÈCE FAB.  S1250 AL
Nº PIÈCE  CS216890
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le dispositif de sortie de flèche S1250 Rim offre une solution fiable et fiable à un prix qu'abordable.

Caractéristiques

  • ANSI/BHMA A156.3, Grade 1
  • Underwriters Laboratories (UL et CUL) répertoriés pour la norme de risque d’accident (panique).
  • Le feu de sortie quincaillerie pour portes en métal creux, UL et CUL énuméré à 3 heure, une étiquette et portes moindre, le préfixe « F » avant le numéro de pièce.
  • ANSI A117,1Accessibility Code
  • Feu de sortie matériel pour portes en bois, figurant haut de 1-1/2 heure, portes étiquette B
  • Tous les périphériques de sortie sont conformes avec le code de sécurité de vie NFPA 101.
  • Tous les dispositifs de résistance au feu conforme porte coupe-feu et fenêtre code NFPA80

Informations techniques

UL/CUL, ANSI/BHMA A156.3, ANSI A117.1, NFPA 80/101

Spécifications  :

Dogging DOGGING STANDARD
Type de produit DISPOSITIF DE JANTE
Finition US28 EN ALUMINIUM PEINT
Catégorie de ventes MÉCANISME DE SORTIE, JANTE
Grade ANSI, GRADE 1
Garniture/fonction SORTIE SEULEMENT
Longueur de rail - pouces 36
Type de stile STILE LARGE ET PORTE PLEINE
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE PANIQUE
Code UNSPSC 46171500