GARRETTCOM | S14P-24VDC
Magnum commutateur pratique prime au prorata, les ports de quatre 10/100 RJ45 dans un boîtier compact, évalué - 40C à 75C pour des environnements à température non contrôlée comme à l’extérieur.

Nº PIÈCE FAB.  S14P-24VDC
Nº PIÈCE  353759
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Magnum commutateur pratique prime au prorata, les ports de quatre 10/100 RJ45 dans un boîtier compact, évalué - 40C à 75C pour des environnements à température non contrôlée comme à l’extérieur. Interne d’alimentation VCC (gamme 24V à 18V) 36 et panneau métallique montage supports inclu ded.

Caractéristiques

  • Trois modèles pour les trois environnements applicatifs  : Bureau et armoire de câblage ; Trempé pour le sol de l’usine ; Prime au prorata à l’extérieur, régulière et des versions de PoE
  • 4-port Ethernet switch (3 en face, l’un à l’arrière)
  • Ajoute commode bord connexions d’accès réseau n’importe où
  • Alimentation secteur pour tous les modèles, y compris les primes au prorata pour l’extérieur
  • Modèles plancher d’usine et en plein air ont aussi intégrante DC borniers pour 12V 24V, ou - 48V DC
  • Pour les applications de plancher d’usine de montage sur Rail DIN
  • Option de montage en rack, voir MC14-plateau
  • Projection de revêtement (facultatif)
  • Mêmes options de montage, emballage et pouvoir fournissent des types comme les convertisseurs de média 14-série Magnum

Description des spécifications

Magnum commode commutateur, quatre 10/100 RJ45 ports dans un boîtier compact
Sélectionnable avec unité d’alimentation
Panneau en métal inclus les supports de montage

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR