GARRETTCOM | S14P-PD
Magnum commutateur pratique prime au prorata, les ports de quatre 10/100 RJ45 dans un boîtier compact, évalué - 40C à 75C pour des environnements à température non contrôlée comme à l’extérieur.

Nº PIÈCE FAB.  S14P-PD
Nº PIÈCE  353757
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Magnum commutateur pratique prime au prorata, les ports de quatre 10/100 RJ45 dans un boîtier compact, évalué - 40C à 75C pour des environnements à température non contrôlée comme à l’extérieur. Intérieur bloc V DC 8 à 15. Alimentation externe AC et panneau en métal inclus les supports de montage.

Caractéristiques

  • Trois modèles pour les trois environnements applicatifs  : Bureau et armoire de câblage ; Trempé pour le sol de l’usine ; Prime au prorata à l’extérieur, régulière et des versions de PoE
  • 4-port Ethernet switch (3 en face, l’un à l’arrière)
  • Ajoute commode bord connexions d’accès réseau n’importe où
  • Alimentation secteur pour tous les modèles, y compris les primes au prorata pour l’extérieur
  • Modèles plancher d’usine et en plein air ont aussi intégrante DC borniers pour 12V 24V, ou - 48V DC
  • Pour les applications de plancher d’usine de montage sur Rail DIN
  • Option de montage en rack, voir MC14-plateau
  • Projection de revêtement (facultatif)
  • Mêmes options de montage, emballage et pouvoir fournissent des types comme les convertisseurs de média 14-série Magnum

Description des spécifications

Magnum commode commutateur, quatre 10/100 RJ45 ports dans un boîtier compact
Sélectionnable avec unité d’alimentation
Panneau en métal inclus les supports de montage

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON MANAGÉE)

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.