VERINT vidéo SOLUTIONS INC | S1802E
H.264 compact, haute performance et haute résolution encodeur vidéo 2-port avec 1 canal audio bidirectionnel, un slot MicroSD (carte SD non fournie) et 12 V DC alimentation auxiliaire

Nº PIÈCE FAB.  S1802E
Nº PIÈCE  423782
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

H.264 compact, haute performance et haute résolution encodeur vidéo 2-port avec 1 canal audio bidirectionnel, un slot MicroSD (carte SD non fournie) et 12 V DC alimentation auxiliaire



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Single-port d’encodeurs vidéo 16-port avec triple en streaming vidéo H.264 et MPEG-4
  • Alimentation externe homologués ENERGY STAR offre la plus basse consommation
  • Protocole SNMP fonctionnalités et les interfaces LAN doubles
  • Construit avec un système d’exploitation Linux embarqué

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 2
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ OUI
Type ENCODEUR
Code UNSPSC 39121527