S2 sécurité | S2-NN-E2R-WM
Réseau de nœud, 56-entrées/sorties, mural, 100 à 240 ACC au 50/60 Hertz, 2,3A, BTU/h, hauteur 15" 6" largeur x 75,17" profondeur x, avec un Slot (6)

Nº PIÈCE FAB.  S2-NN-E2R-WM
Nº PIÈCE  331326
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Noeud de réseau S2 avec 2 lecteurs (4 entrées/4 sorties) noeud de réseau S2 avec 2 lecteurs (4 entrées/4 sorties)
Comprend (1) lame de contrôle d’accès lecteur 2

Caractéristiques

  • Maisons jusqu'à sept S2 Application lames pour contrôle d’accès, des entrées, des sorties et des sondes de température
  • Prend en charge jusqu'à quatorze portes ou autres Points d’accès
  • Interfaces avec Wiegand, bande magnétique et clavier lecteur Technologies
  • Affectation permet de jusqu'à 5 supervisé entrées
  • Permet l’attribution des relais de sortie jusqu'à 56 forme C
  • Surveille les Points de température analogique jusqu'à 56 système
  • Poignées accès distribué contrôle et surveillance des événements
  • S’étend du cycle de vie produit, réduisant le coût Total de possession
  • Maintient le CAC contrôle capacités même lorsque la connectivité au contrôleur de S2 est perdu
  • Utilise l’Interface Web intégré pour la configuration initiale
  • Automatiquement se connecte à et s’authentifie auprès du contrôleur de S2 configuration

Informations techniques

UL, CE, FCC

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Type de produit CONTRÔLEUR D’IP CÂBLÉ
Tension d'entrée 100 À 240 VAC
Catégorie de ventes CONTRÔLEUR DE SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Montage MONTAGE EN SURFACE SANS BOÎTE ELEC
Code UNSPSC 43211700