ABB | S201-B63
Mini disjoncteur, S200, 1 pôle voyage B, 63 a

Nº PIÈCE FAB.  S201-B63
Nº PIÈCE  536500
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200 miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique mécanisme pour la protectio de court circuit de déclenchement sur.

Applications

À usage résidentiel, Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 230/400, 480Y/277 V AC
Ampérage  : 63 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 189 - 315, thermique  : 78,75 A
Evaluation de l’interruption  : 6 kA, 10 kA Ultimate
Nombre de pôles  : 1
Pièce jointe  : IP20, couverture de IP4h
Actionneur  : Isolation, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 69 mm
Largeur  : mm 17,5 %
Hauteur  : 88 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 70
Résistance interne  : 1,2 mOhm par pôle
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : 18 - AWG 4, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Serrage Tue  : 25 in-lb
Perte de puissance  : 4,8 W par poteau
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Caractéristique de déclenchement  : B
Énergie en limitant la classe  : 3
Catégorie de surtension  : III
Endurance  : Électrique  : 10000 Cycles, mécanique  : 20000 Cy
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV au 50/60 Hz pour 1 min
Degré de pollution  : 2
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV

Informations techniques

Répertorié UL 1077, CSA 22,2 n° 235, certifié, CE, IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type disjoncteurs
Code UNSPSC 39122200