ABB | S201-C0,5
Mini disjoncteur, S200, 1 pôle voyage C, 0. 5 a

Nº PIÈCE FAB.  S201-C0.5
Nº PIÈCE  536536
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200 miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique mécanisme pour la protectio de court circuit de déclenchement sur.

Applications

À usage résidentiel, Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 230/400, 480Y/277 V AC
Ampérage  : 0,5 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 2,5 - 5, thermique  : 0,62 A
Evaluation de l’interruption  : 6 kA, 10 kA Ultimate
Nombre de pôles  : 1
Pièce jointe  : IP20, couverture de IP40
Actionneur  : Isolation, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 69 mm
Largeur  : mm 17,5 %
Hauteur  : 88 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 au 70 DMounting  : Rail DIN  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Résistance interne  : 5500 mOhm par pôle
Perte de puissance  : 1,4 W par poteau
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : 18 - 4 AWG, Busba 18-8 AWG
Couple de serrage  : 25 in-lb
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Caractéristique de déclenchement  : C
Énergie en limitant la classe  : 3
Endurance  : Électrique et mécanique  : 20000 Cycles
Tension d’essai diélectrique  : kV At2 60Hz pour 1 min
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV
Catégorie de surtension  : III
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF
Degré de pollution  : 2

Informations techniques

Répertorié UL 1077, CSA 22,2 n° 235, certifié, CE, IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200