ABB | S201-C8
Mini disjoncteur, S200, 1 Pole voyage C, 8 a

Nº PIÈCE FAB.  S201-C8
Nº PIÈCE  536539
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200 miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique mécanisme pour la protectio de court circuit de déclenchement sur.

Applications

À usage résidentiel, Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 230/400, 480Y/277 V AC
Ampérage  : 8 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 40 - 80, thermique  : 10 A
Evaluation de l’interruption  : 6 kA, 10 kA Ultimate
Nombre de pôles  : 1
Pièce jointe  : IP20, IP40 Withr
Actionneur  : Isolation, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 69 mm
Largeur  : mm 17,5 %
Hauteur  : 88 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 70 DEG CÔcting capacité  : chef d’orchestre  : 18 - AWG 4, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Perte de puissance  : 1 W par poteau
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Couple de serrage  : 25 in-lb
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Résistance d’Intel  : 15 mOhm par pôle
Énergie en limitant la classe  : 3
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Caractéristique de déclenchement  : C
Catégorie de surtension  : III
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV
Degré de pollution  : 2
Contacter Positndication  : Marche/arrêt
Endurance  : Électrique et mécanique  : 20000 Cycles
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV au 50/60 Hz pour 1 min

Informations techniques

Répertorié UL 1077, CSA 22,2 n° 235, certifié, CE, IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200