ABB | S201-D13
Mini disjoncteur, S200, 480Y/277 V AC, voyage D, pôle 1, 13 a

Nº PIÈCE FAB.  S201-D13
Nº PIÈCE  539912
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200 miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique mécanisme pour la protectio de court circuit de déclenchement sur.

Applications

À usage résidentiel, Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 230/400, 480Y/277 V AC
Ampérage  : 13 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 130 - 260, thermique  : 16,25 A
Evaluation de l’interruption  : 6 kA, 10 kA Ultimate
Nombre de pôles  : 1
Pièce jointe  : IP20, couverture de IP40
Actionneur  : Isolation, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 69 mm
Largeur  : mm 17,5 %
Hauteur  : 88 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 au 70 DTightening couple  : 25 in-lb
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Perte de puissance  : 2,3 W par poteau
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : 18 - AWG 4, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm résistance WidthInternal  : mOhm 13,3 % par pôle
Énergie en limitant la classe  : 3
Caractéristique de déclenchement  : D
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Catégorie de surtension  : III
Endurance  : Électrique et mécanique  : 20000 Cycles
DielectTest tension  : 2 kV au 50/60 Hz pour 1 min
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF
Degré de pollution  : 2

Informations techniques

Répertorié UL 1077, CSA 22,2 n° 235, certifié, CE, IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200