ABB | S201-D63
Mini disjoncteur, S200, 480Y/277 V AC, voyage D, pôle 1, 63 a

Nº PIÈCE FAB.  S201-D63
Nº PIÈCE  539919
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200 miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique mécanisme pour la protectio de court circuit de déclenchement sur.

Applications

À usage résidentiel, Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 230/400, 480Y/277 V AC
Ampérage  : 63 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 630 - 1260, thermique  : 78,75 A
Evaluation de l’interruption  : 6 kA, 10 kA Ultimate
Nombre de pôles  : 1
Pièce jointe  : IP20, couverture de IP4h
Actionneur  : Isolation, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 69 mm
Largeur  : mm 17,5 %
Hauteur  : 88 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 70
Couple de serrage  : 25 in-lb
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : 18 - AWG 4, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Résistance interne  : 1,2 mOhm par pôle
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Perte de puissance  : 4,8 W Perle
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Énergie en limitant la classe  : 3
Caractéristique de déclenchement  : D
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV au 50/60 Hz pour 1 minÔrance  : électrique  : 10000 Cycles, mécanique  : 20000 Cycles
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF
Degré de pollution  : 2
Catégorie de surtension  : III

Informations techniques

Répertorié UL 1077, CSA 22,2 n° 235, certifié, CE, IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200