ABB | S201-K16
Mini disjoncteur, S200, 1 Pole voyage K, 16 a

Nº PIÈCE FAB.  S201-K16
Nº PIÈCE  536600
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200 miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique mécanisme pour la protectio de court circuit de déclenchement sur.

Applications

À usage résidentiel, Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 230/400, 480Y/277 V AC
Ampérage  : 1,6 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 12,8 - 19.2, thermique  : 1,68 A
Evaluation de l’interruption  : 6 kA, 10 kA Ultimate
Nombre de pôles  : 1
Pièce jointe  : IP20, IIème couverture
Actionneur  : Isolation, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 69 mm
Largeur  : mm 17,5 %
Hauteur  : 88 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-de 40 à 7 C
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : 18 - AWG 4, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Couple de serrage  : 25 in-lb
Résistance interne  : 695 mOhm par pôle
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 mm 35 longueur X 15 mm largeur, TH35 à 7,5 mm 35 Lengt 7,5 mm largeur
Perte de puissance  : 1,8 W par poteau
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Énergie en limitant la classe  : 3
Caractéristique de déclenchement  : K
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV
Catégorie de surtension  : III
Endurance  : Illégitimes électrique  : 20000 Cycles
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV au 50/60 Hz pour 1 min
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF
Degré de pollution  : 2

Informations techniques

Répertorié UL 1077, CSA 22,2 n° 235, certifié, CE, IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200