ABB | S201-K2
Mini disjoncteur, 1 Pole, 480Y/277 V AC, K caractéristique de déclenchement (2 a @ 20 deg C)

Nº PIÈCE FAB.  S201-K2
Nº PIÈCE  489783
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200 miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique déclenche le mécanisme de protection contre les courts-circuits.

Applications

À usage résidentiel, Commercial et industriel. Les disjoncteurs miniatures du System pro M compact série S 200 et S 200 M offrent confort et sécurité de l’état-of-the-art. Ils se distinguent par leur haute performance et la vaste gamme d’accessoires et d’agrément.

Caractéristiques

  • Indication de position de contact clairement en rouge/vert (IPC réel)
  • Unique et breveté twin borne avec vis imperdables et gagnait ouverture pour câbles à max. 35 mm2, doigt-preuve (IP20)
  • Jeu de barres fente dans le dos pour une meilleure visibilité lors de l’installation
  • Haute performance à une augmentation de tension pour applications marines et industrielles  : 10 kA kA/15 à ONU = 440 V courant alternatif selon IEC/en 60947-2
  • Code d’identification de produit individualisé
  • Approuvé selon IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 et UL 1077 no 22/CSA 2,23 pour l’usage global

Description des spécifications

Tension nominale  : 230/400, 480Y/277 V AC
Ampérage  : 2 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 16 - 24, thermique  : 2,1 A
Evaluation de l’interruption  : 6 kA, 10 kA Ultimate
Nombre de pôles  : 1
Pièce jointe  : IP20, IP40 Withr
Actionneur  : Isolation, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 69 mm
Largeur  : mm 17,5 %
Hauteur  : 88 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 à 70 DEG CÔing  : Rail DIN  : TH35-15 35 mm longueur X 15 mm de largeur, longueur 35 mm TH35-7,5 X 7,5 mm largeur
Couple de serrage  : 25 in-lb
Résistance interne  : 460 mOhm par pôle
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Perte de puissance  : 1,9 W par poteau
Capacité de raccordement  : Condur  : 18 - AWG 4, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Énergie en limitant la classe  : 3
Caractéristique de déclenchement  : K
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Catégorie de surtension  : III
Degré de pollution  : 2
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV
La tension diélectrique  : 2 kV à 50/60 Hz pendant 1 min
Endurance  : Électrique et mécanique  : 20000 Cycles
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF

Informations techniques

Répertorié UL 1077, CSA 22,2 n° 235, certifié, CE, IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type COUPE-CIRCUITS

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.