ABB | S201U-K30
S 200 U disjoncteur miniature, 1 pole, 480Y/277 V AC, déclenchement caractéristique K, 30 AMP

Nº PIÈCE FAB.  S201U-K30
Nº PIÈCE  517811
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200UDC actuelle limitant disjoncteurs miniatures sont spécialement conçus pour des applications de DC dans le champ d’application de UL489. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique déclenche le mécanisme de protection contre les courts-circuits.

Applications

Pour usage Commercial et industriel. Toutes les Miss de la gamme S200U se conformer avec IEC/EN 609 47-2, UL489 et CSA 22,2 no 5, permettant l’utilisation pour des applications commerciales et industrielles.

Caractéristiques

  • Limitation de courant
  • Rupture rapide temps (2,5 - 3,5 msec)
  • Système de connexion bus unique
  • Large gamme d’accessoires
  • Disponible avec mécanisme de poignée de profondeur variable
  • Courbe de Z en option pour la protection de la SCR
  • CE certifié et marqué
  • DIN rail ou front panel mng
  • Terminaux sans danger de doigt
  • Bornes multifonctions
  • Adapté aux flux inverse
  • Versions DC V AC et 480V 277Y/500
  • UL489 - dispositif protecteur de circuit de branche. Dossier UL #E212323

Description des spécifications

Tension nominale  : 230 - 240 V AC
Ampérage  : 30 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 240 - 360, thermique  : 31,5 A
Evaluation de l’interruption  : 10 kA
Nombre de pôles  : 1
Pièce jointe  : IP20, IP40 avec couvercle
Actionneur  : Iion, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 71 mm
Largeur  : mm 17,5 %
Hauteur  : 92 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 et 70 DEG C
Montage  : Sur Rail  :-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Couple de serrage  : 25 in-lb
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : 18 - AWG 4, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Énergie en limitant la classe  : 3
Caractéristique de déclenchement
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV
Degré de pollution  : 2
Endurance  : Électrique et mécanique  : 20000 Cycles
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV au 50/60 Hz pour 1 min
CategoryI de surtension
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF

Informations techniques

489 homologation UL, CSA 22,2 no 5, certifié CE, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme RoHS

Spécifications  :

Type disjoncteurs
Code UNSPSC 39122200