ABB | S201U-K8
S 200 U disjoncteur miniature, 1 pole, 480Y/277 V AC, déclenchement caractéristique K, 8 AMP

Nº PIÈCE FAB.  S201U-K8
Nº PIÈCE  517813
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Ce point a été abandonné par le fabricant. Cliquez ici pour le remplacement proposé.

Applications

Pour usage Commercial et industriel. Toutes les Miss de la gamme S200U se conformer avec IEC/EN 609 47-2, UL489 et CSA 22,2 no 5, permettant l’utilisation pour des applications commerciales et industrielles.

Caractéristiques

  • Limitation de courant
  • Rupture rapide temps (2,5 - 3,5 msec)
  • Système de connexion bus unique
  • Large gamme d’accessoires
  • Disponible avec mécanisme de poignée de profondeur variable
  • Courbe de Z en option pour la protection de la SCR
  • CE certifié et marqué
  • DIN rail ou front panel mng
  • Terminaux sans danger de doigt
  • Bornes multifonctions
  • Adapté aux flux inverse
  • Versions DC V AC et 480V 277Y/500
  • UL489 - dispositif protecteur de circuit de branche. Dossier UL #E212323

Description des spécifications

Tension nominale  : 230 - 240 V AC
Ampérage  : 8 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 64 - 96, thermique  : 8,4 A
Evaluation de l’interruption  : 10 kA
Nombre de pôles  : 1
Pièce jointe  : IP20, IP40 avec couvercle
Actionneur  : InsulGroup II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 71 mm
Largeur  : mm 17,5 %
Hauteur  : 92 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 et 70 DEG C
Capacité de raccordement  : Coor  : 18 - AWG 4, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Couple de serrage  : 25 in-lb
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Caractéristique de déclenchement  : K
Tension d’isolation  : La Phase au sol  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Énergie en limitant la classe  : 3
Catégorie de surtension  : III
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV
Degré de pollution  : 2
Endurance  : Électrique et mécanique  : 20000 Cycles
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF
Teltage diélectrique  : 2 kV au 50/60 Hz pour 1 min

Informations techniques

489 homologation UL, CSA 22,2 no 5, certifié CE, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.