ABB | S201UDC-K15 | 2CDS271517R0457
Mini disjoncteur, S200U, 15 a, 1 Pole, voyage K, DC

Nº PIÈCE FAB.  S201UDC-K15  | 2CDS271517R0457
Nº PIÈCE  524590
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200UDC actuelle limitant disjoncteurs miniatures sont spécialement conçus pour des applications de DC dans le champ d’application de UL489. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et t he Electromécanique déclenche le mécanisme de protection contre les courts-circuits.

Applications

Pour usage Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 12 - 60 V DC
Ampérage  : 15 A
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 120 - 180, thermique  : 15,75 A
Evaluation de l’interruption  : 14 kA
Nombre de pôles  : 1
Pièce jointe  : IP20, IP40 avec couvercle
Actionneur  : Isolation, groupe II, noir, voir, d’e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 71 mm
Largeur  : mm 17,5 %
Hauteur  : 92 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 et 70 DEG C
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : 18 - 4 AWG, Bus18 - 8 AWG
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Couple de serrage  : 25 in-lb
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Énergie en limitant la classe  : 3
Tension d’isolation  : La Phase au sol  : 250 V AC, Phaso Phase  : 500 V AC
Caractéristique de déclenchement  : K
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV au 50/60 Hz pour 1 min
Degré de pollution  : 2
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF
Catégorie de surtension  : III
Endurance  : Électrique  : 6000 Cycles, mécanique  : 20000 Cycles
Impulsestand tension  : 4 kV

Informations techniques

Répertorié UL 489, certifié CSA

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200