ABB | S201UDC-K4 | 2CDS271517R0337
Mini disjoncteur, S200U, 4 a, 1 Pole, voyage K, DC

Nº PIÈCE FAB.  S201UDC-K4  | 2CDS271517R0337
Nº PIÈCE  524594
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200UDC actuelle limitant disjoncteurs miniatures sont spécialement conçus pour des applications de DC dans le champ d’application de UL489. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et t he Electromécanique déclenche le mécanisme de protection contre les courts-circuits.

Applications

Pour usage Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 12 - 60 V DC
Ampérage  : 4 A
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 32 - 48, thermique  : 4,2 A
Evaluation de l’interruption  : 14 kA
Nombre de pôles  : 1
Pièce jointe  : IP20, IP40 avec couvercle
Actionneur  : Isolation, groupe II, noir, SealablO de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 71 mm
Largeur  : mm 17,5 %
Hauteur  : 92 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 et 70 DEG C
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm Wi TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Couple de serrage  : 25 in-lb
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : 18 - AWG 4, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Caractéristique de déclenchement  : K
Énergie en limitant la classe  : 3
Tension d’isolation  : Disputé de Phase  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Endurance  : Électrique  : 6000 Cycles, mécanique  : 20000 Cycles
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV
Catégorie de surtension  : III
Degré de pollution  : 2
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV à 0 Hz pendant 1 min

Informations techniques

Répertorié UL 489, certifié CSA

Spécifications  :

Type disjoncteurs
Code UNSPSC 39122200