ABB | S201UDC-Z63
Mini disjoncteur S200UDC UL489, voyage de DC Z 1 pôles, 63 ampères

Nº PIÈCE FAB.  S201UDC-Z63
Nº PIÈCE  601213
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200UDC actuelle limitant disjoncteurs miniatures sont spécialement conçus pour des applications de DC dans le champ d’application de UL489. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et t he Electromécanique déclenche le mécanisme de protection contre les courts-circuits. Ils sont disponibles dans différentes caractéristiques K, Z, configurations 1P, 2 P et évalué des courants jusqu'à 63 a. Le court-circuit courant nominal SCCR ACC. UL489 est 14 kA.

Applications

Le S200UDC est adapté pour les tensions continues jusqu'à 125 V DC 2 pôles. Toutes les Miss de la gamme S200UDC conformer UL489, permettant l’utilisation pour des applications commerciales et industrielles.

Caractéristiques

  • Limitation de courant UL
  • Temps de rupture rapide (2,3 - 2,5 ms)
  • Système de connexion bus
  • Large gamme d’accessoires
  • Disponible avec mécanisme de poignée de profondeur variable
  • CE certifié et marqué
  • Montage sur rail DIN
  • Terminaux sans danger de doigt
  • Bornes multifonctions
  • Adapté pour nourrir inverse mais S200UDC a polarité
  • UL 489 Listed - dispositif protecteur de circuit de branche. Dossier UL #E212323

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200