ABB | S202UP-K15
Mini disjoncteur, S200UP, UL489, 480-277 V ca, voyage K, pôle 2, 15 a

Nº PIÈCE FAB.  S202UP-K15
Nº PIÈCE  540164
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200UP miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique mécanisme pour court-circuit protec tion de déclenchement.

Applications

Pour usage Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 12 - 400, 480Y/277 V AC
Ampérage  : 15 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 120 - 180, thermique  : 15,75 A
Evaluation de l’interruption  : 10 kA
Nombre de pôles  : 2
Pièce jointe  : IP20, IP40 avec couvercle
AR  : Isolation, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 71 mm
Largeur  : 35 mm
Hauteur  : 100 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 et 70 DEG C
Tighteningue  : 25 po-lb
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : 18 - AWG 4, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Endurance  : Électrique et mécanique  : 200 Cycles
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Énergie en limitant la classe  : 3
Caractéristique de déclenchement  : K
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV au 50/60 Hz pour 1 min
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV
Catégorie de surtension  : III
Contosition Indication  : ON/OFF
Degré de pollution  : 2

Informations techniques

489 homologation UL, CSA 22,2 no 5, certifié CE, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200