ABB | S202UP-K2
Mini disjoncteur, S200UP, UL489, 480-277 V ca, voyage K, pôle 2, 2 a

Nº PIÈCE FAB.  S202UP-K2
Nº PIÈCE  540153
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Ce point a été abandonné par le fabricant. Cliquez ici pour le remplacement proposé.

Applications

Pour usage Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 12 - 400, 480Y/277 V AC
Ampérage  : 2 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 16 - 24, thermique  : 2,1 A
Evaluation de l’interruption  : 10 kA
Nombre de pôles  : 2
Pièce jointe  : IP20, IP40 avec couvercle
Actuatsulation groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 71 mm
Largeur  : 35 mm
Hauteur  : 100 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 et 70 DEG C
Montage  : DIN RTH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Couple de serrage  : 25 in-lb
Endurance  : Électrique et mécanique  : 20000 Cycles
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : 18 - AWG 4, jeu de barres  : 18 - AWG
Énergie en limitant la classe  : 3
Caractéristique de déclenchement  : K
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Degré de pollution  : 2
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV au 50/60 Hz pour 1 min
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF
Overvoltagegory  : III
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV

Informations techniques

489 homologation UL, CSA 22,2 no 5, certifié CE, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200