ABB | S203-C4
Disjoncteur miniature, Electro-mécanicien, 440 volts AC, 12 Volt DC, 50/60 Hertz, 4 a, 4 pôles, pouvoir de coupure kiloampère 6, 52,5 MM largeur x profondeur de 69 MM x 88 MM hauteur

Nº PIÈCE FAB.  S203-C4
Nº PIÈCE  536554
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200 miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique mécanisme pour la protectio de court circuit de déclenchement sur.

Applications

À usage résidentiel, Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 12 - 440, 480Y/277 V AC
12 - 125 V DC
Ampérage  : 4 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 20 - 40, thermique  : 5 A
Evaluation de l’interruption  : 6 kA, 10 kA Ultimate
Nombre de pôles  : 3
Pièce jointe  : IP40 avec couvercle
Actionneur  : Isolation, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 69 mm
Largeur  : mm 52,5 %
Hauteur  : 88 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-400 DEG C
Couple de serrage  : 25 in-lb
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Résistance interne  : 110 mOhm par pôle
Perte de puissance  : 1,8 W par poteau
Ville de connexion  : Chef d’orchestre  : 18 - 4 AWG, jeu de barres  : 18-8 AWG
Caractéristique de déclenchement  : C
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Énergie en limitant la classe  : 3
Endurance  : Électrique et mécanique  : 20000 Cycles
Contact IndicationN/OFF
Degré de pollution  : 2
Catégorie de surtension  : III
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV au 50/60 Hz pour 1 min
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV

Informations techniques

Répertorié UL 1077, CSA 22,2 n° 235, certifié, CE, IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200