ABB | S203-C63
Disjoncteur miniature, Electro-mécanicien, 440 volts AC, 12 Volt DC, 50/60 Hertz, 63 a, 4 pôles, pouvoir de coupure kiloampère 6, 52,5 MM largeur x profondeur de 69 MM x 88 MM hauteur

Nº PIÈCE FAB.  S203-C63
Nº PIÈCE  536564
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200 miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique mécanisme pour la protectio de court circuit de déclenchement sur.

Applications

À usage résidentiel, Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 12 - 440, 480Y/277 V AC
12 - 125 V DC
Ampérage  : 63 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 315 - 630, thermique  : 78,75 A
Evaluation de l’interruption  : 6 kA, 10 kA Ultimate
Nombre de pôles  : 3
EncloIP20, IP40 avec couvercle
Actionneur  : Isolation, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 69 mm
Largeur  : mm 52,5 %
Hauteur  : 88 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions environnementales  : Stockage Temperatu40 70 DEG c
Résistance interne  : 1,2 mOhm par pôle
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Couple de serrage  : 25 in-lb
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : 18 - AWG 4, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Recommed tournevis  : Pozidriv 2
Perte de puissance  : 4,8 W par poteau
Caractéristique de déclenchement  : C
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Énergie en limitant la classe  : 3
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV à 50/60ou 1 min
Catégorie de surtension  : III
Degré de pollution  : 2
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF
Endurance  : Électrique  : 10000 Cycles, mécanique  : 20000 Cycles

Informations techniques

Répertorié UL 1077, CSA 22,2 n° 235, certifié, CE, IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200