ABB | S203-D3
Mini disjoncteur, S200, 480Y/277 V AC, voyage D, pôle 3, 3 a

Nº PIÈCE FAB.  S203-D3
Nº PIÈCE  539924
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200 miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique mécanisme pour la protectio de court circuit de déclenchement sur.

Applications

À usage résidentiel, Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 12 - 440, 480Y/277 V AC
12 - 125 V DC
Ampérage  : 3 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 30 - 60, thermique  : 3,75 A
Evaluation de l’interruption  : 6 kA, 10 kA Ultimate
Nombre de pôles  : 3
Enceinte, IP40 avec couvercle
Actionneur  : Isolation, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 69 mm
Largeur  : mm 52,5 %
Hauteur  : 88 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  : o 70 DEG C
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : 18 - AWG 4, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Perte de puissance  : 1,3 W par poteau
Résistance interne  : 150 mOhm par pôle
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 35 mm longueur X 15 mm largeur, TH35-7,5 35 mength X 7,5 mm largeur
Couple de serrage  : 25 in-lb
Énergie en limitant la classe  : 3
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Caractéristique de déclenchement  : D
Endurance  : Électrique et mécanique  : 20000 Cycles
Degré de pollution  : 2
Ovtage catégorie  : III
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV au 50/60 Hz pour 1 min
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV

Informations techniques

Répertorié UL 1077, CSA 22,2 n° 235, certifié, CE, IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200