ABB | S203-D40
Mini disjoncteur, S200, 480Y/277 V AC, voyage D, pôle 3, 40 a

Nº PIÈCE FAB.  S203-D40
Nº PIÈCE  539937
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200 miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique mécanisme pour la protectio de court circuit de déclenchement sur.

Applications

À usage résidentiel, Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 12 - 440, 480Y/277 V AC
12 - 125 V DC
Ampérage  : 40 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 400 - 800, thermique  : 50 A
Evaluation de l’interruption  : 6 kA, 10 kA Ultimate
Nombre de pôles  : 3
Enclosur0, IP40 avec couvercle
Actionneur  : Isolation, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 69 mm
Largeur  : mm 52,5 %
Hauteur  : 88 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  : 70 DEG c
Perte de puissance  : 4,8 W par poteau
Endurance  : Électrique  : 10000 Cycles, mécanique  : 20000 Cycles
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Raccordement Capty  : Chef d’orchestre  : 18-4 AWG, jeu de barres  : 18-8 AWG
Résistance interne  : 3 mOhm par pôle
Couple de serrage  : 25 in-lb
Caractéristique de déclenchement  : D
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Énergie en limitant la classe  : 3
Teoltage diélectrique  : 2 kV à 50/60 Hz pendant 1 min
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV
Catégorie de surtension  : III
Degré de pollution  : 2

Informations techniques

Répertorié UL 1077, CSA 22,2 n° 235, certifié, CE, IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200