ABB | S203-D50
Mini disjoncteur, S200, 480Y/277 V AC, voyage D, pôle 3, 50 a

Nº PIÈCE FAB.  S203-D50
Nº PIÈCE  539938
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200 miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique mécanisme pour la protectio de court circuit de déclenchement sur.

Applications

À usage résidentiel, Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 12 - 440, 480Y/277 V AC
12 - 125 V DC
Ampérage  : 50 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 500 - 1000, thermique  : 62,5 A
Evaluation de l’interruption  : 6 kA, 10 kA Ultimate
Nombre de pôles  : 3
EncloIP20, IP40 avec couvercle
Actionneur  : Isolation, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 69 mm
Largeur  : mm 52,5 %
Hauteur  : 88 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions environnementales  : Stockage Temperatu40 70 DEG c
Résistance interne  : 1,3 mOhm par pôle
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : 18 - AWG 4, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Perte de puissance  : 3,25 W par poteau
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Couple de serrage  : 25 in-lb
Caractéristique de déclenchement  : D
Énergie en limitant la classe  : 3
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Endurance  : Électrique  : 10000 Cycles, mécanique  : 20000 Cycles
Overvol catégorie  : III
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF
Degré de pollution  : 2
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV au 50/60 Hz pour 1 min
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV

Informations techniques

Répertorié UL 1077, CSA 22,2 n° 235, certifié, CE, IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200