ABB | S203-D63
Mini disjoncteur, S200, 480Y/277 V AC, voyage D, pôle 3, 63 a

Nº PIÈCE FAB.  S203-D63
Nº PIÈCE  539939
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200 miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique mécanisme pour la protectio de court circuit de déclenchement sur.

Applications

À usage résidentiel, Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 12 - 440, 480Y/277 V AC
12 - 125 V DC
Ampérage  : 63 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 630 - 1260, thermique  : 78,75 A
Evaluation de l’interruption  : 6 kA, 10 kA Ultimate
Nombre de pôles  : 3
Encl IP20, IP40 avec couvercle
Actionneur  : Isolation, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 69 mm
Largeur  : mm 52,5 %
Hauteur  : 88 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions environnementales  : Stockage non-40 à 70 degrés C
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : 18 - AWG 4, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Résistance interne  : 1,2 mOhm par pôle
Perte de puissance  : 4,8 W par poteau
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Couple de serrage  : 25 in-lb
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Énergie en limitant la classe  : 3
Caractéristique de déclenchement  : D
Degré de pollution  : 2
Endurance  : Électrique  : 10000 Cycles, mécanique  : 0 Cycles
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV
Catégorie de surtension  : III
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV au 50/60 Hz pour 1 min

Informations techniques

Répertorié UL 1077, CSA 22,2 n° 235, certifié, CE, IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type disjoncteurs
Code UNSPSC 39122200