ABB | S203-K13
Mini disjoncteur, S200, 3 Pole voyage K, 13 a

Nº PIÈCE FAB.  S203-K13
Nº PIÈCE  536613
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200 miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique mécanisme pour la protectio de court circuit de déclenchement sur.

Applications

À usage résidentiel, Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 12 - 440, 480Y/277 V AC
12 - 125 V DC
Ampérage  : 13 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 104 - 156, thermique  : 13,65 A
Evaluation de l’interruption  : 6 kA, 10 kA Ultimate
Nombre de pôles  : 3
EncloIP20, IP40 avec couvercle
Actionneur  : Isolation, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 69 mm
Largeur  : mm 52,5 %
Hauteur  : 88 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions environnementales  : Stockage Temperatu40 70 DEG c
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : 18 - AWG 4, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Résistance interne  : 12,6 mOhm par pôle
Couple de serrage  : 25 in-lb
Perte de puissance  : 1,26 W par poteau
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (Le mm 35 X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Énergie en limitant la classe  : 3
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Caractéristique de déclenchement  : K
Catégorie de surtension  : III
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV à 50/60 Hz F1 min
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV
Degré de pollution  : 2
Endurance  : Électrique et mécanique  : 20000 Cycles
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF

Informations techniques

Répertorié UL 1077, CSA 22,2 n° 235, certifié, CE, IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200