ABB | S203P-K25
Mini disjoncteur, S200P, 480-277 V ca, voyage K, 3 Pole, 25 a

Nº PIÈCE FAB.  S203P-K25
Nº PIÈCE  540218
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200P miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique mécanisme pour court circuit de déclenchement protéger ion. Contact auxiliaire de bas-ajustage de précision peut être monté sur S200P pour sauver 50 % d’espace.

Applications

À usage résidentiel, Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 400, 480Y/277 V AC
Ampérage  : 25 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 200 - 300, thermique  : 26,25 A
Evaluation de l’interruption  : 25 kA, 10 kA Ultimate
Nombre de pôles  : 3
Pièce jointe  : IP20, Wiver IP40
Actionneur  : Isolation, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 69 mm
Largeur  : mm 52,5 %
Hauteur  : 88 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 au 70 DEG momentanée capacité  : chef d’orchestre  : 18 - AWG 4, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Couple de serrage  : 25 in-lb
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Énergie en limitant la classe  : 3
Caractéristique de Tring  : K
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Degré de pollution  : 2
Endurance  : Électrique et mécanique  : 20000 Cycles
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV à 50/60 Hz pour 1 minÔtact Indication de Position  : ON/OFF
Catégorie de surtension  : III

Informations techniques

Répertorié UL 1077, CSA 22,2 n° 235, certifié, CE, IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200