ABB | S203P-K32
Mini disjoncteur, S200P, 480-277 V ca, voyage K, 3 Pole, 32 a

Nº PIÈCE FAB.  S203P-K32
Nº PIÈCE  540219
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200P miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique mécanisme pour court circuit de déclenchement protéger ion. Contact auxiliaire de bas-ajustage de précision peut être monté sur S200P pour sauver 50 % d’espace.

Applications

À usage résidentiel, Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 400, 480Y/277 V AC
Ampérage  : 32 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 256 - 384, thermique  : 33,6 A
Evaluation de l’interruption  : 25 kA, 10 kA Ultimate
Nombre de pôles  : 3
Pièce jointe  : IP20, IP40 Witer
Actionneur  : Isolation, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 69 mm
Largeur  : mm 52,5 %
Hauteur  : 88 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 à 70 DEG Ctening couple  : 25 in-lb
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : 18 - AWG 4, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Caractéristique de déclenchement  : K
EGY limitant classe  : 3
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV au 50/60 Hz pour 1 min
Catégorie de surtension  : III
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV
Pollutionree  : 2
Endurance  : Électrique  : 10000 Cycles, mécanique  : 20000 Cycles

Informations techniques

Répertorié UL 1077, CSA 22,2 n° 235, certifié, CE, IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200