ABB | S203PR-K3
Mini disjoncteur S200PR UL1077, terminal de pôle 3 480/277V anneau, voyage K, 3 amp

Nº PIÈCE FAB.  S203PR-K3
Nº PIÈCE  603480
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le PR S 200 est un protecteur supplémentaire de haute performance avec raccordements par cosses anneau câble conforme aux normes UL, CSA et IEC. Les vis de raccordement imperdables intégrées simplifier le raccordement des lignes électriques, offre une protection supplémentaire et fait gagner du temps. Ce protecteur supplémentaire est un atout précieux pour le système bien connu pro M compact(R) gamme qui permettent la plus grande partie de la UL1077, CSA 22,2 n° 235 et composants approuvés par IEC à combiner sans effort avec la nouvelle gamme de modèles.

Applications

System pro M compact protecteur supplémentaire PR S 200 pour des applications de cycle-langue ACC. pour UL1077.

Caractéristiques

  • Limitation de courant
  • Rupture rapide temps (2,5 - 3,5 msec)
  • Système de connexion bus unique
  • Large gamme d’accessoires
  • Disponible avec mécanisme de poignée de profondeur variable
  • Courbe de Z en option pour la protection de la SCR
  • CE certifié et marqué
  • DIN rail ou avant ng
  • Terminaux sans danger de doigt
  • Bornes multifonctions
  • Adapté aux flux inverse
  • 480Y/277 V AC et 500 versions V DC
  • UL1077 et CSA C22,2 no 5 reconnu - dispositif de protection supplémentaire. UL file # E76126

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200

Fiches techniques

CATALOGUE