ABB | S203U-K10
Disjoncteur miniature, pôle 3, 240 V ca, K caractéristique de déclenchement (10 a @ 20 deg C)

Nº PIÈCE FAB.  S203U-K10
Nº PIÈCE  489817
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200U miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique déclenche le mécanisme de protection contre les courts-circuits.

Applications

Pour usage Commercial et industriel. Les disjoncteurs miniatures du System pro M compact série S 200 et S 200 M offrent confort et sécurité de l’état-of-the-art. Ils se distinguent par leur haute performance et la vaste gamme d’accessoires et d’agrément.

Caractéristiques

  • Indication de position de contact clairement en rouge/vert (IPC réel)
  • Unique et breveté twin borne avec vis imperdables et gagnait ouverture pour câbles à max. 35 mm2, doigt-preuve (IP20)
  • Jeu de barres fente dans le dos pour une meilleure visibilité lors de l’installation
  • Haute performance à une augmentation de tension pour applications marines et industrielles  : 10 kA kA/15 à ONU = 440 V courant alternatif selon IEC/en 60947-2
  • Code d’identification de produit individualisé
  • Approuvé selon IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 et UL 1077 no 22/CSA 2,23 pour l’usage global

Description des spécifications

Tension nominale  : 400 - 440 V AC
Ampérage  : 10 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 80 - 120, thermique  : 10,5 A
Evaluation de l’interruption  : 10 kA
Nombre de pôles  : 3
Pièce jointe  : IP20, IP40 avec couvercle
Actionneur  : Inon groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 71 mm
Largeur  : mm 52,5 %
Hauteur  : 92 mm
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 et 70 DEG C
Couple de serrage  : 25 in-lb
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : AWG 4, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Endurance  : Électrique et mécanique  : 20000 Cycles
Caractéristique de déclenchement  : K
Tage de l’isolation  : Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Énergie en limitant la classe  : 3
Degré de pollution  : 2
Catégorie de surtension  : III
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV au 50/60 Hz pour 1 min
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF

Informations techniques

489 homologation UL, CSA 22,2 no 5, certifié CE, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type COUPE-CIRCUITS