ABB | S203U-K15
Mini disjoncteur, S200U, 15 a, 3 pôles, voyage K

Nº PIÈCE FAB.  S203U-K15
Nº PIÈCE  509452
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200U miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique mécanisme pour court circuit de déclenchement protéger ion.

Applications

Pour usage Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 400 - 440 V AC
Ampérage  : 15 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 120 - 180, thermique  : 15,75 A
Evaluation de l’interruption  : 10 kA
Nombre de pôles  : 3
Pièce jointe  : IP20, IP40 avec couvercle
Actionneur  : ation groupe II, noir, Sealable, marquage d’e/s
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 71 mm
Largeur  : mm 52,5 %
Hauteur  : 92 mm
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 et 70 DEG C
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (longueur de 35 mm X 15 mm de largeur), -7,5 (longueur de 35 mm X 7,5 mm de largeur)
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Couple de serrage  : 25 in-lb
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : 18 - AWG 4, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Énergie en limitant la classe  : 3
Caractéristique de déclenchement  : K
Tension d’isolation  : La Phase de Grou250 V AC, phases  : 500 V AC
Endurance  : Électrique et mécanique  : 20000 Cycles
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV au 50/60 Hz pour 1 min
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF
Catégorie de surtension  : III
Degré de pollution  : 2
Tension de tenue aux chocs  :

Informations techniques

489 homologation UL, CSA 22,2 no 5, certifié CE, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200