ABB | S203U-K60
Minidisjoncteur, S200U, UL489, 240 V CA, Trip K, 3 pôle, 60 A

Nº PIÈCE FAB.  S203U-K60
Nº PIÈCE  540008
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200U miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique mécanisme pour court circuit de déclenchement protéger ion.

Applications

Pour usage Commercial et industriel

Description des spécifications

Tension nominale  : 400 - 440 V AC
Ampérage  : 60 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 480 - 720, thermique  : 63 A
Evaluation de l’interruption  : 10 kA
Nombre de pôles  : 3
Pièce jointe  : IP20, IP40 avec couvercle
Actionneur  : Insn groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 71 mm
Largeur  : mm 52,5 %
Hauteur  : 92 mm
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 et 70 DEG C
Couple de serrage  : 25 in-lb
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : AWG 1, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Characteriic de déclenchement  : K
Énergie en limitant la classe  : 3
Degré de pollution  : 2
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF
Endurance  : Électrique  : 10000 Cycles, mécanique  : 20000 Cycles
Catégorie de surtension  : III
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV au 50/60 H 1 min

Informations techniques

489 homologation UL, CSA 22,2 no 5, certifié CE, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme RoHS

Spécifications  :

Type disjoncteurs
Code UNSPSC 39122200