ABB | S203U-Z1
Mini disjoncteur S200U UL489, voyage du pôle 3 Z, amp 1

Nº PIÈCE FAB.  S203U-Z1
Nº PIÈCE  603532
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

System pro M compact S200U miniature disjoncteurs sont limitation de courant. Ils ont deux différents mécanismes de déclenchement, le retard thermique déclenche le mécanisme de protection contre les surcharges et l’Electromécanique mécanisme pour court circuit de déclenchement protéger ion. Ils sont disponibles en différentes caractéristiques (K, Z), configurations (1 p. P 2, 3, 4P), coupure (jusqu'à 10 kA) et évalué les courants (jusqu'à 63 a).

Applications

Toutes les Miss de la gamme S200U se conformer avec IEC/EN 609 47-2, UL489 et CSA 22,2 no 5, permettant l’utilisation pour des applications commerciales et industrielles.

Caractéristiques

  • Limitation de courant
  • Rupture rapide temps (2,5 - 3,5 msec)
  • Système de connexion bus unique
  • Large gamme d’accessoires
  • Disponible avec mécanisme de poignée de profondeur variable
  • Courbe de Z en option pour la protection de la SCR
  • CE certifié et marqué
  • DIN rail ou avant ng
  • Terminaux sans danger de doigt
  • Bornes multifonctions
  • Adapté aux flux inverse
  • 480Y/277 V AC et 500 versions V DC
  • UL1077 et CSA C22,2 no 5 reconnu - dispositif de protection supplémentaire. UL file # E76126

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.