ABB | S203UP-K2
S 200 UP disjoncteur miniature, 3 polonais, 480Y/277 V AC, déclenchement caractéristique K, 2 AMP

Nº PIÈCE FAB.  S203UP-K2
Nº PIÈCE  517855
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Ce point a été abandonné par le fabricant. Cliquez ici pour le remplacement proposé.

Applications

Pour usage Commercial et industriel. Toutes les Miss de la gamme S200UP se conformer avec IEC/EN 609 47-2, UL489 et CSA 22,2 no 5, permettant l’utilisation pour des applications commerciales et industrielles.

Caractéristiques

  • Limitation de courant
  • Rupture rapide temps (2,5 - 3,5 msec)
  • Système de connexion bus unique
  • Large gamme d’accessoires
  • Disponible avec mécanisme de poignée de profondeur variable
  • Courbe de Z en option pour la protection de la SCR
  • CE certifié et marqué
  • DIN rail ou front panel mng
  • Terminaux sans danger de doigt
  • Bornes multifonctions
  • Adapté aux flux inverse
  • Versions DC V AC et 480V 277Y/500
  • UL489 - dispositif protecteur de circuit de branche. Dossier UL #E212323

Description des spécifications

Tension nominale  : 400, 480Y/277 V AC
Ampérage  : 2 A
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Type de voyage  : Thermique magnétique
Gamme de voyage  : Magnétique  : 16 - 24, thermique  : 2,1 A
Evaluation de l’interruption  : 10 kA
Nombre de pôles  : 3
Pièce jointe  : IP20, IP40 avec couvercle
Actionneur  : Iion, groupe II, noir, scellable, e/s de marquage
Matériel  : Isolation du groupe I, RAL 7035
Durée  : 71 mm
Largeur  : mm 52,5 %
Hauteur  : 100 mm
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 et 70 DEG C
Serrant le couple  : n-lb
Capacité de raccordement  : Chef d’orchestre  : 18 - AWG 4, jeu de barres  : 18 - 8 AWG
Montage  : Sur Rail  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Caractéristique de déclenchement  : K
Énergie Clas3 limitant
Tension d’isolation  : La Phase à la terre  : 250 V AC, phases  : 500 V AC
Endurance  : Électrique et mécanique  : 20000 Cycles
Tension de tenue aux chocs  : 4 kV
Tension d’essai diélectrique  : 2 kV au 50/60 Hz pour 1 min
Degré de pollution  : 2
Catégories de surtension
Communiquez avec Indication de Position  : ON/OFF

Informations techniques

489 homologation UL, CSA 22,2 no 5, certifié CE, IEC/EN 60947-2 approuvé, conforme RoHS

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200