ABB | S204-Z4
Mini disjoncteur S200 UL1077, voyage du pôle 4 Z, amp 4

Nº PIÈCE FAB.  S204-Z4
Nº PIÈCE  603653
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le protecteur S200 UL 1077 série miniature supplémentaire offre une solution compacte pour les exigences de protection. Les appareils S200 sont monté sur rail. Les protecteurs supplémentaires offrent une protection voyage magnéto selon racteristics cha B, C, D, K et Z.
Pour le marché mondial, les attaquants portent UL, CSA, IEC, CE et beaucoup d’autres homologations et certifications.

Applications

Le S200 est disponible avec des caractéristiques spécifiques à l’application de voyage pour assurer une protection maximale du circuit.

Caractéristiques

  • Limitation de l’énergie
  • Temps de rupture rapide (2,3 - 2,5 ms)
  • Système de connexion bus
  • Large gamme d’accessoires
  • Disponible avec mécanisme de poignée de profondeur variable
  • CE certifié et marqué
  • Montage sur rail DIN
  • Terminaux sans danger de doigt
  • Bornes multifonctions
  • Adapté aux flux inverse
  • Dispositif de protection supplémentaire UL1077 reconnu. UL file # E76126

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200

Fiches techniques

CATALOGUE