SIEMON COMPANY | S210DB2-192RFT
192 19 paires torsadées, pouces kit de terminaison S210 champ, 3 RMS

Nº PIÈCE FAB.  S210DB2-192RFT
Nº PIÈCE  245654
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les panneaux S210 permettent S210 câblage blocs de Siemon être monté directement sur un rack EIA de pouce 19. Ces panneaux représente le montage en rack ultime de la catégorie « universel » 6 reliant solution matérielle comme ils supportent facilement la voix et les données de connectivité. Chaque emplacement peut être interconnecté pour applications vocales ou patché pour monté côté équipement actif pour soutenir les applications de données y compris la VoIP.

Caractéristiques

  • 19" panneaux compatible noir anodisé peut être monté directement sur un rack standard 19 pouces EIA ou armoire
  • En option intégrée gestionnaires de domaine se terminant par panneaux sont disponibles avec ou sans couvertures et gestionnaires de câbles S110/S210
  • Fonctionnalités de haute Performance Siemon de S210 connexion blocs pour des performances optimales, dépassant de loin les spécifications catégorie 6
  • Kit complet chaque panneau est livré avec la quantité de blocs de raccordement S210, matériel de montage et porte-étiquette avec étiquettes de désignation blanc

Spécifications  :

Couleur NOIR
Nombre de paires 192
Unités de bâti 3
Résiliation 110